missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSKgel™ Colonne HPLC SAX, taille de particule de 5 μm, vendue par MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Order Info
Expédié dans l’eau DI.
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Débit | 1,2 mL/min. |
| Longueur (métrique) | 15 cm |
| Pression maximale | 150 bars |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1.0 - 14 |
| Solvants | ≤Solvant organique à 20% |
| Température | 10 °C à 45 °C |
| Phase stationnaire | Triméthylamine |
| Gamme de produit | TSKgel |
| Afficher plus de résultats |
TSKgel est une marque déposée de Tosoh la société