missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSKgel™ G2500PW Colonne HPLC, taille de particule de 12 μm, vendue par MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Order Info
Expédié dans l’eau.
Spécifications
Spécifications
| Diameter (Metric) | 7.5 mm |
| Flow Rate | 1,2 mL/min. |
| Length (Metric) | 60 cm |
| Max. Pressure | 40 bars |
| Particle Size | 12 μm |
| pH | 2.0 - 12 |
| Pore Size | <200 Å |
| Solvents | ≤Solvant organique à 20% |
| Temperature | 80 °C |
| USP Type | L25, L38, L39 |
| Afficher plus de résultats |
TSKgel est une marque déposée de Tosoh la société