missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSKgel™ Colonne Hplc G2500H HR, taille de particule de 5 μm, vendue par MilliporeSigma™ Supelco™
Description
- Colonnes GPC conventionnelles de dimensions de 7,8 mm de diamètre intérieur x 30 cm
- Toutes TSKgel les colonnes de type HHR sont expédiées en THF, qui peut être échangé contre une large gamme de solvants organiques
- Température maximale de fonctionnement : 140 °C
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 7.8 mm |
| Débit | 2 mL/min |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Pression maximale | 50 bars |
| Granulométrie | 5 μm |
| Taille des pores | 30 Å |
| Température | 140 °C |
| Type d’USP | L21 |
| Phase stationnaire | Polystyrène-divinylbenzène |
| Gamme de produit | TSKgel |
| Afficher plus de résultats |
TSKgel est une marque déposée de Tosoh la société