missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphényle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4′-(4′-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl |
| Point de fusion | 103 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 414.56 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |