Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT Colonnes TG-BOND Q GC
Description
Assurer une séparation constante et reproductible du CO2, du méthane et du 02/N2/CO. Thermo Scientific™ TracePLOT Les colonnes TG-BOND Q GC offrent de hautes performances et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase non polaire, 100% benzène divinyle, et les particules sont intégrées dans les parois du tube pour pratiquement aucune libération de particules. Cette solide liaison aide à prévenir les dommages aux systèmes de détection.
- Isomères de C1 à C3 et alcanes jusqu’à C12
- Séparation du CO2, du méthane et de l’O2/N2/CO
- Analyse des composés oxygénés et des solvants
- CP-PoraPLOT Q
- Rt-Q-BOND™
- CP-PoraBond Q
- Supel-Q-Intrigue™
- AT-Q™
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Séparation des analyses CO2, Méthane et O2/N2/CO, Séparation du CO2, du méthane et de l’O2/N2/CO, Analyse des composés oxygénés et des solvants |
| Épaisseur du film | 10 μm |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Polarité | Non polaire |
| Diamètre (métrique) | 0.32 mm |
| Phase stationnaire | TracePLOT™ TG-BOND Q |
| Diamètre (métrique) interne | 0.32 mm |
| Température max. (métrique) | Jusqu’à 280/300 °C |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.