missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT™ Colonnes GC en alumine TG-BOND : désactivation KCl
Description
Utilisez Thermo Scientific™ TracePLOT les colonnes GC à alumine TG-BOND pour l’analyse linéaire et quantitative des hydrocarbures polaires insaturés.
Applications :
- Hydrocarbures C1-C5
- Isomères d’hydrocarbures insaturés
- Une liaison forte empêche les dommages aux systèmes d’injection et de détection lors des opérations de commutation de valves.
- Les colonnes peuvent être régénérées pour rétablir l’efficacité et la sélectivité complètes après l’adsorption de l’eau.
- Des tests rigoureux garantissent une épaisseur du film (1,3-butadiène), la sélectivité (propadiène, méthylacétylène), la résolution (trans-2-butène, 1-butène) et l’efficacité du revêtement (1,3-butadiène).
- ALUMINA-PLOT
- AT-Alumine™
- CP-Al2O3/KCl
- CP-Al2O3/Na2SO4
- GS-Alumina
- GS-Alumina KCl
- HP INTRIGUE M
- HP INTRIGUE S
- LIAISON RT-ALUMINE™ (KCl)
- LIAISON RT-ALUMINE™ (Na2SO4)
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Analyse des hydrocarbures polaires insaturés, GC pour les isomères d’hydrocarbures insaturés, Analyse linéaire et quantitative des hydrocarbures polaires insaturés |
| Épaisseur du film | 10 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Diamètre (métrique) | 0.53 mm |
| Phase stationnaire | TracePLOT™ TG-BOND Alumina |
| Diamètre (métrique) interne | 0.53 mm |
| Température max. (métrique) | Jusqu’à 200 °C |