missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TraceGOLD™ Colonnes GC TG-624 et TG-624SilMS

Numéro de catalogue. p-4522414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Épaisseur du film:
1 μm
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
Phase stationnaire:
TraceGOLD™ TG-624
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Phase stationnaire
260853320 30 m 0.25 mm 1,4 μm TraceGOLD™ TG-624
03100003 30 m 0.32 mm 1,8 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS
03100000 20 m 0.18 mm 1 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS
03100006 60 m 0.53 mm 3 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS
03100004 60 m 0.32 mm 1,8 μm TraceGOLD™ TG-624 SilMS
260853330 60 m 0.25 mm 1,4 μm TraceGOLD™ TG-624
260853390 30 m 0.32 mm 1,8 μm TraceGOLD™ TG-624
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 260853320 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260853320

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Optimisez l’analyse des organiques volatils avec cette colonne de GC à faible purge et polarité moyenne, offrant une grande stabilité thermique.

Analysez les solvants résiduels, les composés organiques volatils, les alcools et les oxygénants à l’aide Thermo Scientific™ TraceGOLD™ des colonnes GC TG-624 et TG-624SilMS. Les deux phases offrent la phase de polarité basse à moyenne, cyanopropylphényl métholysilozane à 6%.

  • Les colonnes GC TraceGOLD TG-624 fournissent une résolution de 90+% des six premiers gaz dans les méthodes EPA 8260 et EPA 524.4. Ces colonnes sont aussi idéales pour les méthodes EPA 624 et 608.
  • Les colonnes GC TraceGOLD TG-624SilMS offrent une grande stabilité thermique avec des températures maximales allant jusqu’à 320 °C, idéales pour l’analyse des organes organiques volatils. Ils sont très inertes, offrant une excellente forme de pic pour une grande variété de composés.

Conçu pour des performances supérieures
  • Phase de faible à moyenne polarité, similaire à 6% de cyanopropylphényl méthylpolysiloxane
  • Haute stabilité—thermique, températures maximales jusqu’à 320 °C
  • Très inerte—, excellente forme de crête pour une grande variété de composés
  • Équivalent à USP G43
Applications :
  • Solvants résiduels
  • Composés organiques volatils
  • Alcools
  • Oxygène
Un bond en avant dans la performance de la colonne avec une faible purge et une inertité supérieure
  • Une colonne stable et à faible saignement produit des résultats constants.
  • Un faible bruit de base permet de meilleures limites de détection avec une résolution accrue des analytes de bas niveau.
  • Minimiser la purge de colonne prolonge la durée de vie de la colonne, ce qui mène à une productivité accrue.
  • Réduire la purge de colonne augmente la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui entraîne une plus grande reproductibilité run-to-run et batch-to-batch.
  • Une inertité supérieure assure une forme et une sensibilité de pic excellentes, surtout pour les composés très actifs ou difficiles à analyser.
Recommandé pour :
  • Alcools
  • Cétones
  • Solvants résiduels
  • Volatils
Utilisations alternatives :
  • Oxygène
Similaire à ces colonnes :
  • DB-624
  • VF-624ms
  • CP-Select 624 CB
  • ZB-624

Spécifications

À utiliser avec (application) Analyse des oxygènes, GC/MS pour les composés organiques volatils, GC/MS pour les alcools, GC/MS pour les oxygènes
Épaisseur du film 1,4 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire moyen
Aperçu général 1,4 um d’épaisseur; 0,25 mm de diamètre intérieur; 30 m Longueur
Diamètre (métrique) 0.25 mm
Type d’USP G43
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-624
Diamètre (métrique) interne 0.25 mm
Gamme de produit TraceGOLD
Température max. (métrique) 240 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.