missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TraceGOLD™ Colonnes métalliques GC TG-5MT

Numéro de catalogue. 03155016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Length (Metric):
30 m
60 m
Diameter (Metric):
0.25 mm
Film Thickness:
0,25 μm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Length (Metric) Diameter (Metric) Film Thickness
03155016 30 m 0.25 mm 0,25 μm
03155019 60 m 0.25 mm 0,25 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 03155016 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26M981420

Offrir une plus grande stabilité et inertité à des températures élevées et lors du travail avec des composés très actifs avec Thermo Scientific™ TraceGOLD™ des colonnes métalliques TG-5MT GC.

Les colonnes métalliques GC TG-5MT offrent une plus grande robustesse sous contraintes accrues.

  • Peut être utilisé à température élevée sans risque de purge ou de défaillance
  • Excellente inertité lorsqu’on travaille avec des composés très actifs
  • Robuste sous contrainte

Spécifications

For Use With (Application) Analyse des impuretés des solvants, GC/MS pour les solvants résiduels et les impuretés de solvants, GC/MS pour les drogues d’abus, pesticides, cogènes de PCB et Aroclor mélanges
Particle Size 0,25 μm
Film Thickness 0,25 μm
Length (Metric) 30 m
Polarity Bas-polaire
Diameter (Metric) 0.25 mm
USP Type G27, G36
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MT
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Max. Temperature (Metric) 330/350 °C (colonnes standard), 430 °C (colonnes métalliques)
Temperature Range (Metric) -60 °C à +430 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.