missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ TPX Cylindres gradués - Classe A
Description
Warranty
Garantie limitée du fabricant d’un an
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Plastique |
| Tolérance | ±0,5 mL |
| Classe | Classe A : |
| Jetable | Réutilisable |
| Diamètre (métrique) | 2.5 cm |
| Quantité | 1 |
| Graduations | 1 mL |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Forme | Rond |
| Afficher plus de résultats |