missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell TouchNTuff™ Gants jetables en nitrile résistants aux produits chimiques 92-600
Description
Les gants jetables en nitrile souple offrent un niveau élevé de confort et une protection contre les éclaboussures de produits chimiques dangereux.
- Fabriqués en nitrile à 100 %
- Résistant aux perforations mineures, aux entailles, aux coupures et à l’abrasion
- Construction fine pour un confort accru
- Poignets à bord roulé pour faciliter l’enfilage et le retrait
- Résistance aux produits chimiques
Spécifications
Spécifications
| Applications | Industriel |
| Couleur | Vert |
| Épaisseur du doigt (impériale) | 5.5 mil |
| Épaisseur des doigts (métrique) | 0.14 mm |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Épaisseur de la paume (impériale) | 4.92 mil |
| Épaisseur de palm (métrique) | 0.125 mm |
| Type de produit | Gants résistants aux produits chimiques |
| Taille | Très petit |
| Afficher plus de résultats |