missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tians Blouses de laboratoire haute performance SMS
Description
- Fait d’un SMS tissu solide et durable, tout en étant léger et résistant aux déchirures et aux perforations
- Comprend un col tricoté, une poche poitrine gauche et deux poches latérales avec bouton-pression à l’avant et poignet en maille
- Offre une barrière de sécurité contre les fluides et les particules sans sacrifier la mobilité et le confort
- Empêcher la propagation des virus, germes, impuretés et infections
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire dans les environnements contrôlés |
| Matériau | SMS |
| Couleur | Bleu |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Type de collier | White Collar |
| Type de manches | White Wrists |
| Certifications/Conformité | ASTM D751, ASTM D3787, ASTM D2582, ASTM E96-80 |
| Type d’emballage | Soigneusement pliée, salle propre emballée |
| Classe de salle blanche | Classe 1000 (ISO 6) |