missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thiamphénicol, 99,5%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Thiamphénicol |
| Nom ou substance chimique | Thiamphenicol |
| Forme physique | Poudre à écoulement libre |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 0.995 |
| Poids de formule | 356.2 |
| Niveau | Not Available |