missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Colonnes, 10 μm Taille des particules
Description
- Haute efficacité et reproductibilité éprouvée
- Exceptionnellement fiable
- Séparation d’une large gamme de composés, y compris des composés non polaires, modérément polaires et lipophiles comme les triglycérides
Spécifications
Spécifications
| Format de la colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4.6 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Taille des pores | 120 Å |
| Surface | 170 m²/g |
| Température | 60 °C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Afficher plus de résultats |