missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Colonnes vertes PAH , taille de particules de 3 et 5 μm
Description
- Optimisé pour la méthode EPA 610
- Analyse rapide de 16 HAP en 4 minutes à l’aide de colonnes courtes et rapides
- Disponible en tailles de particules de 3 μm et 5 μm ainsi que dans une variété de dimensions de colonnes
Order Info
D’autres dimensions de colonnes sont disponibles. Veuillez appeler le service à la clientèle pour plus d’informations.
Spécifications
Spécifications
| Format de la colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Taille des pores | 120 Å |
| Surface | 170 m²/g |
| Température | 60 °C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | Propriétaire |
| Afficher plus de résultats |