missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Colonnes BDS 3 μm C18
Description
- Désactivé en base avec une activité résiduelle minimale de silanol
- Reproductibilité exceptionnelle
- Colonnes économiques et polyvalentes
Order Info
D’autres dimensions de colonnes sont disponibles. Veuillez appeler le service à la clientèle pour plus d’informations.
Spécifications
Spécifications
| Format de la colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4.6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression maximale | 400 bars (5 800 psi) |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Taille des pores | 130 Å |
| Surface | 170 m²/g |
| Température | 60 °C |
| Type d’USP | L1 |
| Afficher plus de résultats |