missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Colonnes APS-2, 3 μm et 5 μm Taille des particules
Description
- En mode phase inversée, Hypersil les colonnes APS-2 sont excellentes pour l’analyse des glucides : sensibilité supplémentaire aux sucres
- Sélectivité alternative à la silice lorsqu’elle est utilisée en phase normale
Order Info
D’autres dimensions de colonnes sont disponibles. Également disponible à 10 μm. Veuillez appeler le service à la clientèle pour plus d’informations.
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 4.6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Taille des pores | 120 Å |
| Surface | 170 m²/g |
| Température | 60 °C |
| Type d’USP | L8 |
| Phase stationnaire | Amino (NH2) |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse de type A |
| Afficher plus de résultats |