missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe, étanches au gaz pour instruments GC

Numéro de catalogue. 365D0636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
25 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 mL
Calibre de l’aiguille:
23 à 26 G
26s G
23 G
26 G
Longueur (métrique):
42 mm
50 mm
57 mm
85 mm
Quantité:
1/Ea.
1/Pk.
6/Pk.
Ea.
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Calibre de l’aiguille Longueur (métrique) Quantité
365D0636 10 μL 23 G 42 mm 6/Pk.
365D2976 10 μL 23 G 50 mm 6/Pk.
365D2977 10 μL 26 G 50 mm 1/Ea.
365F3761 25 μL 26 G 50 mm 1/Ea.
365F3700 25 μL 26 G 50 mm 1/Ea.
365H3771 100 μL 23 G 50 mm 1/Ea.
365H5700 100 μL 26 G 50 mm 1/Ea.
365H6700 250 μL 26 G 50 mm 1/Ea.
365J7700 500 μL 26 G 50 mm 1/Ea.
365K8135 1 mL 26 G 50 mm 1/Ea.
365L8635 2.5 mL 26 G 50 mm 1/Ea.
365H2151 100 μL 26s G 85 mm Ea.
03100046 10 μL 23 à 26 G 42 mm 1/Ea.
365H2171 100 μL 23 G 85 mm Ea.
365J2411 500 μL 26 G 85 mm Ea.
365J2421 500 μL 26 G 57 mm Ea.
365J2441 500 μL 23 G 57 mm 1/Pk.
365D0631 10 μL 23 G 42 mm 1/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Numéro de catalogue. 365D0636 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365D0636

Choisissez Thermo Scientific™ des seringues à aiguille fixe, étanches au gaz pour une introduction d’échantillon de GC précise et reproductible à l’aide d’une aiguille fixée et d’un ventouse qui crée un joint hermétique.

Obtenez durabilité, clarté et précision dans l’introduction d’échantillons en chromatographie en phase de gaz (GC) pour avoir confiance dans les résultats analytiques, à chaque fois. Thermo Scientific™ Les seringues à aiguille fixe et étanche au gaz offrent une aiguille fixée et un piston qui crée un joint hermétique avec le canon. Choisissez parmi une variété de tailles, de types et de compatibilités avec les autoéchantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse. Ils sont disponibles en format standard industriel avec des marquages noirs, faciles à lire et résistants aux solvants.

Durabilité

La conception améliorée des seringues offre :

  • Meilleure résistance au solvant
  • Plage de température plus grande
  • Amélioration de la fluidité opérationnelle
  • Durée de vie plus longue et vie cyclique améliorée

Clarté

Les seringues sont équipées d’une échelle noire claire et facile à lire, ce qui facilite la livraison constante des échantillons pour les seringues manuelles et facilite l’identification des seringues autoéchantillonneurs installées.

Précision

La conception améliorée de la seringue a éliminé les zones où l’échantillon peut se coincer et potentiellement causer un transfert de reprise :

  • Ajustement plus serré entre la pointe du plongeur et l’insert en PTFE à la position zéro
  • Ajustement plus serré entre l’insert en PTFE et le canon en verre
  • Amélioration de l’attache à aiguille fixe

De plus, la réduction de l’adhésif par le chemin du fluide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.

Spécifications

Aperçu général LinerGOLD™ Seringue 10 μL FN GT POUR Agilent LES SYSTÈMES, LONGUEUR DE 42 MM, CALIBRE 23, EMBOUT CÔNE, 6/PK
Calibre de l’aiguille 23 G
Longueur (métrique) 42 mm
Type de produit Seringue autoéchantillonneur GC étanche au gaz, aiguille fixe
Quantité 6/Pk.
Volume (métrique) 10 μL
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Base conique du porte pipette
À utiliser avec (équipement) CTC Autoéchantillonneur liquide PAL
Type de connexion Fixe

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.