missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 15% Graphite/85% Vespel Virules

Numéro de catalogue. 03050301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique) maximale:
350 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Température (métrique) maximale
03050301 350 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03050301 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 290VT155

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mécaniquement robustes pour une longue durée de vie et compatibles avec GC/MS

  • Formez une prise solide avec la colonne et ne peuvent pas être réutilisés car ils forment un joint permanent avec la colonne
  • Limite de température de 350 °C, mais doit être resserrée après les cycles de température initiaux

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Injecteurs en colonne à trace froide
Matériau 15% Graphite, 85% Vespel
Aperçu général Viroles
Température (métrique) maximale 350 °C
À utiliser avec (application) GC/MS