missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Superior Glove™ Manchons résistants aux coupures TenActiv™ A8
Description
- Les manches restent fraîches pour un confort toute la journée
- STAYZ-UP™ Les brassards et les trous pour les pouces maintiennent les manches en place et éliminent le glissement
- La nouvelle machine SMART-TENSION offre aux brassards deux fois plus d’étirement et de récupération que les générations précédentes
- Conformes à la FDA et à la CFIA
Spécifications
Spécifications
| Taille | 2X-Grand |
| Structure | Tricote sans couture |
| Matériau | HPPE |
| Couleur | Noir |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Réutilisable |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A8 |
| Sans latex | Non |
| Longueur (impériale) | 20 in |
| Longueur (métrique) | 50.8 cm |
| Afficher plus de résultats |