missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Superior Glove™ Manchons TenActiv™ A5 Stay-Cool Résistants aux coupures
Description
- Fabriqué avec du fil TenActiv™ plus résistant que l’acier, sur une base de poids égal
- Les manches restent fraîches pour un confort toute la journée
- STAYZ-UP™ Les brassards avec des points en polymère et des trous pour les pouces maintiennent les manchons en place et éliminent le glissement
- L’élastique sans silicone réduit le risque de contamination
- Disponible avec ou sans trous pour les pouces
Spécifications
Spécifications
| Taille | Très grand |
| Structure | Tricote sans couture |
| Matériau | HPPE |
| Couleur | Gris |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Réutilisable |
| Sans latex | Non |
| Longueur (impériale) | 20 in |
| Longueur (métrique) | 50.8 cm |
| Largeur (impériale) | 4,25 po |
| Afficher plus de résultats |