missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Gants cryogéniques roses longueur poignet
Description
Des matériaux à la fine pointe de la technologie et une construction multi-couches offrent une protection cryogénique pour des applications ultra-froides allant jusqu’à -196 °C (-320 °F).
- Protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196 °C (-320 °F)
- Des matériaux à la fine pointe de la technologie et une construction multicouche permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
- La doublure thermique haute performance évacue l’humidité des mains pour maintenir le confort sur de longues périodes d’usure
- Idéal pour les applications où la fonction est importante et la sécurité est cruciale
- Pas destiné à l’immersion dans de l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité (Europe) | EN 420, EN 511 |
| Aperçu général | Longueur du poignet |
| Couleur | Rose |
| Main | Spécifique |
| Type de produit | Gants cryogéniques |
| Taille | Grand |
| Norme EN388 | Oui |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de la glace sèche, congélateurs à basse/ultra-basse température, et systèmes cryogéniques fermés |
| Séries | Cryo-Gloves™ |
| Température (impériale) min. | -320 °F |
| Afficher plus de résultats |