missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ ProShield™ Salopette à capuchon 6 SFR
Description
- Le curseur à verrouillage par broche se bloque en place lorsque les broches du tireur sont enfoncées dans les éléments de la fermeture éclair
- Capuche attachée avec un élastique autour de l’ouverture frontale.
- Ouverture élastique pour un ajustement plus serré aux poignets
- Ouverte pour un ajustement plus serré au niveau du poignet
- Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel
- Rabats-tempête.
Compliance
Conforme aux normes ANSI™/ISEA 101-1996; conforme CAN/CGSB-155.20-2000 (résistance au feu); NFPA 701 (essais propagation flamme textiles/films, 1989); NFPA 99 (exigences établissements de soins)
Spécifications
Spécifications
| Size | 2X-Grand |
| Material | ProShield |
| Color | Bleu clair |
| Ankle Style | Élastique |
| Cuff Style | Élastique |
| Neck Style | Avec capuchon |
| Hood Type | Standard |
| Closure Type | Fermeture éclair |
| Seam Type | Surjetée |
| Description | Pâte de bois non tissée, tissu polyester |
| Afficher plus de résultats |