missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bouchons d’oreilles jetables en forme de T
Description
- Bouchons d’oreilles en mousse avec réduction du bruit
- Produit en mousse non allergénique
- Non toxique
- Non irritant, avec la surface extérieure lisse et confortable
- Protégez les oreilles de l'utilisateur contre les bruits forts
- Paires emballés individuellement, 100 paires par boîte, 1000 paires par caisse
Spécifications
Spécifications
| ANSI S3.1974 | Oui |
| Taille | Universel |
| Quantité | 100 paires/boîte |
| Indice de réduction du bruit (NRR) | 31 dB |
| Avec cordon | Avec cordon |
| Forme du bouchon | Forme en T |
| Jetable | Usage unique |
| Détectable au métal | Non |
| Diélectrique | Non |
| Montage | Aucun |
| Afficher plus de résultats |