missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Lunettes de sécurité SVP 200

Numéro de catalogue. 19085487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cadre dégagé
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
19085487 Cadre dégagé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19085487 Fournisseur Honeywell Code fournisseur SVP200

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Honeywell Les lunettes de sécurité SVP 200 Clear-Frame Clear-Lens Anti-Fog sont des lunettes élégantes, à profil bas et très légères, offrant un confort toute la journée pour la main-d’œuvre temporaire ou permanente dans tous les secteurs.

  • Objectif PC, HC, Uvextra AF
  • Cadre élégant, TRÈS léger, enveloppant à 10 bases
  • Embouts flexibles
  • Nez moulé
  • Les filtres de niveau U6 > 99,9% d’UVB/UVA pour une transmission UV lointaine et proche
  • Cadre diélectrique
  • Certifié pour répondre aux normes ANSI+ 2015 et CSA 2015

    Spécifications

    Certifications/Conformité ANSI Z87.1-2015 et CSA Z94.3
    Revêtement de la lentille Antibuée
    Largeur (métrique) 4.5 cm
    Teinte de la lentille Transparent
    À utiliser avec (application) Protection oculaire
    Couleur du cadre Transparent
    Puissance de grossissement 0
    Nb par paquet 1 de chaque
    Style des branches Spatule
    Poids (métrique) 15.6 g
    Matériau de la lentille Polycarbonate
    Matériau du cadre Polycarbonate
    Protection contre les rayons ultraviolets UV400
    Type du cadre Sport
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats