missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Armoire murale en acier

Description
- A un fond à fond
- Deux étagères à hauteur réglable
Compliance
SEFA 8
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Armoire murale |
| Type de porte | Verre encadré |
| Certifications/Conformité | SEFA 8 |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (impériale) | 30,625 po. |
| Comprend | Deux étagères réglables |
| Profondeur (impériale) | 13,6 po. |
| Type de hotte | Armoire murale |
| Largeur (impériale) | 48 po |
| Largeur (métrique) | 121.9 cm |
| Show More |