missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Cadre de tablier en acier avec tiroir
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 06000032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
30 in
36 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale)
06000032 36 po.
06000031 30 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 06000032

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Le cadre de tablier en acier avec tiroir doit servir à espacer un espace de genou entre deux armoires.

  • Le cadre du tablier mesure 4 1/2 po. grand

Compliance

SEFA 8

Spécifications

Type de produit Cadre de tablier avec tiroir
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) 22 po
Largeur (impériale) 36 po.
Hauteur (impériale) 4,5 in
Comprend Matériel d’attache
Hauteur (métrique) 11.4 cm
Nb de tiroirs 1
Largeur (métrique) 91.4 cm
Profondeur (métrique) 55.9 cm
Matériau Acier
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats