missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Assis-assis en vinyle à hauteur debout avec anneau de pied et glissières fixes
Description
- Ajustable de 21 à 31 pouces. du haut du siège jusqu’au plancher
- Offre réglage de la hauteur du siège
- Base noire en fibre de verre renforcée de nylon
- 18,25 po. Anneau de pied en fibre de verre renforcé de nylon noir durable de diamètre
- Glissières de cloche noires sans abîmes (adaptées aux planchers durs et à tapis)
- Variété d’options de couleurs pour convenir à n’importe quel espace de travail
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Siège de laboratoire |
| Width (English) | 18 in |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| For Use With (Application) | Chaises de laboratoire |
| Color | Noir |
| With Tilt | Oui |
| Finish | Noir |
| Seating Height | 21 à 31 pouces. |
| Warranty | Pièces de 15 ans, durée de vie sur un élévateur pneumatique, 5 ans sur la sellerie |
| Frame Material | Nylon Fibre de verre renforcée |
| Afficher plus de résultats |