missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Armoire en acier inoxydable à hauteur debout

Description
- Les armoires en acier inoxydable sont faites d’acier inoxydable de type #304 avec la finition #4
- Toutes les armoires à porte et combinées ont un arrière amovible et les armoires à tiroirs ont une découpe pour l’accès au service.
Spécifications
Spécifications
| Profondeur (impériale) | 22 po |
| Type de hotte | Hauteur debout |
| Hauteur (impériale) | 35,1 po. |
| Côté charnière | Gauche et Droite |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur (impériale) | 48 po |
| Largeur (métrique) | 121.9 cm |
| Hauteur (métrique) | 89.2 cm |
| Nb de portes | 2 |
| Nb de tiroirs | 2 |
| Afficher plus de résultats |