missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Seringues manuelles, à aiguille amovible, étanches au gaz pour instruments GC

Numéro de catalogue. 365K3041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
500 μL
1 mL
5 mL
10 mL
Calibre de l’aiguille:
22s G
22 G
23 G
25 G
Type de pointe d’aiguille:
90° Blunt
Biseau
Bout rond
Trou latéral
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Calibre de l’aiguille Type de pointe d’aiguille
365K3041 1 mL 23 G Biseau
365DLG21 10 μL 22 G 90° Blunt
365GLG41 50 μL 22 G 90° Blunt
365HLG51 100 μL 22 G 90° Blunt
365JLG71 500 μL 22s G Bout rond
03100060 5 mL 22 G Biseau
03100062 10 mL 22 G Biseau
03100064 10 mL 22s G Trou latéral
365F1931 25 μL 25 G Biseau
365J2881 500 μL 25 G Biseau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. 365K3041 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365K3041

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez Thermo Scientific™ des seringues à aiguille amovible pour une introduction manuelle précise et reproductible des échantillons dans les instruments GC, avec ou sans aiguille.

Obtenez durabilité, clarté et précision grâce Thermo Scientific™ aux seringues manuelles amovibles à aiguille. Utilisés pour l’injection manuelle d’échantillons dans des instruments de chromatographie en phase gazeuse (GC), avec ou sans aiguille, ils offrent précision et reproductibilité qui garantissent une confiance dans les résultats analytiques, à répétition. Choisissez parmi une variété de tailles et de types. Ces seringues sont disponibles en taille industrielle standard avec des marquages noirs, faciles à lire et résistants aux solvants.

Durabilité

La conception améliorée des seringues offre :

  • Meilleure résistance au solvant
  • Plage de température plus grande
  • Amélioration de la fluidité opérationnelle
  • Durée de vie plus longue et vie cyclique améliorée

Clarté

Les seringues sont équipées d’une échelle noire claire et facile à lire, ce qui facilite la livraison constante des échantillons pour les seringues manuelles et facilite l’identification des seringues autoéchantillonneurs installées.


Précision

La conception améliorée de la seringue a éliminé les zones où l’échantillon peut se coincer et potentiellement causer un transfert de reprise :

  • Ajustement plus serré entre la pointe du plongeur et l’insert en PTFE à la position zéro
  • Ajustement plus serré entre l’insert en PTFE et le canon en verre
  • Amélioration de l’attache à aiguille fixe

De plus, la réduction de l’adhésif par le chemin du fluide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.

Spécifications

Aperçu général Étanche; 1 mL ; 50 mm L; Calibre 23 amovible
Calibre de l’aiguille 23 G
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue GC autosampler étanche au gaz, aiguille amovible
Jetable Réutilisable
Numéro de pointe d’aiguille 365 RN235
Quantité 1/Ea.
Volume (métrique) 1 mL
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau
À utiliser avec (équipement) Autoéchantillonneur AS200/AS800
Aiguille de rechange 365RN235
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.