missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec™ Standard Instrument Trays
Instrument trays and covers are made of stainless steel and can be used for a number of facility needs.
$265.14 - $304.29
Spécifications
| Color | Gray |
|---|---|
| Length (Metric) | 26.16 cm |
| Material | Metal |
| Type | Laboratory Tray |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W x H) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W x H) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
22445709
|
Mopec™
BA170 |
10.3 x 6.5 x 2.5 in. |
chaque for $265.14
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
22445829
|
Mopec™
BA171 |
10.3 x 6.5 x 4 in. |
chaque for $304.29
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Seamless construction
- Coved corners for easy cleaning
Spécifications
| Gray | |
| Metal | |
| Not Autoclavable |
| 26.16 cm | |
| Laboratory Tray |