missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Éviers de cuisine en acier inoxydable sans panneaux de drainage
Description
- Les éviers de cuisine en acier inoxydable sont fabriqués en acier inoxydable de calibre 14, Type 300, 18-8.
- Les cuves d’évier sont recouvertes d’une surface complète de 5/8 po. Rayon.
- Les éviers ont un 14 pouces. Profondeur et incluent un 3,5 po. On ouvre avec un drain en panier et une passoire à miettes.
- Les éviers avec des panneaux de drainage soudés intégralement ont un drain de 1 po. relevés sur les bords et sont plissés en « V » pour un drainage positif des bords extérieurs.
- Les ensembles d’éviers incluent un modèle de 9,5 po. Crédence haute avec un 1 po. relevé et bord de carrelage.
- La base de l’évier est faite de tubes en acier inoxydable avec des contreventements croisés ajustables sur tous les côtés, ainsi que des goussets en acier inoxydable.
- Les jambes comprennent des pieds de balle en acier inoxydable ajustables.
- 1 1/8 po. Les trous du robinet sont perforés sur des canons de 8 pouces. Centres.
- Le robinet d’évier s’achète séparément.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| Nb de compartiments | 3 |
| Largeur (impériale) | 81 po |
| Largeur (métrique) | 205.7 cm |
| Profondeur (impériale) | 31 po. |
| Profondeur (métrique) | 78.7 cm |