missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Colonne de filtration gel SRT-C™ SEC-1000, taille de particule de 5 μm, acier inoxydable
Description
Les colonnes SRT-C™ partagent avec SRT™ les colonnes la même particule de silice de 5 microns et la même large gamme de tailles de pores, donc vous pouvez choisir la taille qui permettra un accès complet à votre composé d’intérêt.
Spécifications
Spécifications
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| Length (Metric) | 30 cm |
| Particle Size | 5 μm |
| pH | 2.0 à 8.5 |
| Pore Size | 1 000 Å |
| Stationary Phase | Polymère hydrophile |
| Product Line | SRT |
| Matrix | Phase polymère hydrophile/silice sphérique |
| Phase | Exclusion de taille |
| Material | Acier inoxydable |
| Afficher plus de résultats |
SRT est une marque déposée de Sepax Technologies