missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ergodyne™ Squids™ Outil Web 3700 Tails™
Description
- Approuvé selon la norme ANSI/ISEA 121-2018
- Sangle de nylon ultra-résistante
- Anneau en D entièrement fermé pour une fixation sécurisée
- Filetage de nylon à haute résistance à la traction
- Prise de toile avec double point pour un arrêt plus durable
- Capacité maximale sécuritaire de travail : 2 lb. (0,9 kg)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Approuvé selon la norme ANSI/ISEA 121-2018 |
| Allongement | Court, Long et 2X-Long |
| Matériau de sangle | Nylon |
| Couleur | Noir, Orange |
| Capacité de charge (impériale) | 2 lb. |
| Comprend | 6/Pk. |
| Capacité de charge (métrique) | 0.9 kg |