missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ergodyne™ Squids™ 3129 Tool Lanyard à double verrouillage à double verrouillage à simple pivot
Description
- La sangle non absorbante des chocs offre une meilleure protection pour les outils plus lourds et dure plus longtemps
- Conçu pour être fixé à la structure en cours de travail plutôt qu’à l’ouvrier
- La construction à longueur unique élimine les points faibles
- Une boucle à boucle à bande de roulement pratique saisit l’outil lorsqu’elle est fixée pour un contrôle antidérapant
- Le mousqueton à double action verrouillable avec œil captif offre une sécurité maximale
- L’œil captif sur le mousqueton prédit mieux la direction de la charge
- Le mousqueton pivotant empêche l’enchevêtrement
- Coutures en nylon de gros calibre pour la solidité et la durabilité dans des environnements de travail difficiles
Spécifications
Spécifications
| Longueur (impériale) | 76 pouces. |
| Taille | Standard |
| Certifications/Conformité | Norme ANSI/ISEA 121-2018 |
| Couleur | Noir |
| Capacité de charge (impériale) | 40 lb. |
| Longueur (métrique) | 193 cm |
| Capacité de charge (métrique) | 18 kg |