missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ergodyne™ Squids™ Porte-outils rétractable 3000 avec deux mousquetons en acier inoxydable
Description
- La conception rétractable limite les accrocs, nœuds et risques de trébuchement Boucle de raccordement modulaire pour changer rapidement les outils lorsqu’elle est utilisée avec le 3-pack d’accessoires Squids™ à mouston en acier inoxydable 3025
- L’anneau pivotant pour une rotation à 360 degrés fonctionne bien avec des outils rotatifs pour réduire les nœuds
- Des cliquets auto-posés réglent la longueur désirée du cordon pour enlever la tension
- Le boîtier thermoplastique en ABS protège les composants internes et Technora le cordon pour une résistance et une durabilité maximales
Spécifications
Spécifications
| Taille | Standard |
| Longueur (impériale) | 48 po |
| Couleur | Noir |
| Longueur (métrique) | 122 cm |
| Capacité de charge (impériale) | 1 lb. |
| Capacité de charge (métrique) | 0.5 kg |