missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spiramycine 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Spiramycine |
| Nom ou substance chimique | Spiramycin |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Point de fusion | 151 °C |
| Couleur | Blanc/Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 843.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (HPLC) |
| Niveau | Not Available |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (8)-0468&(9)-2294 |
| RTECSNumber | WG9400000 |
| TSCA | Non |