missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Speedglas™ Remplacement de la pièce arrière du bandeau de tête 9100
Description
- Partie arrière du bandeau
- Pièce de rechange
- 3M™ Versaflo™ Cliquet
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI Z87.1-2010 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x l x H) | 1,75 x 7,25 x 5 po. |
| Dimensions (L x P) | 1,75 x 7,25 po. |
| À utiliser avec (équipement) | Speedglas Casques de soudage série 9100 |
| À utiliser avec (application) | Exploitation des machines, entretien des installations, soudage, assemblage, ponçage, meulage |
| Hauteur (impériale) | 5 po |
| Hauteur (métrique) | 127 mm |
| Longueur (impériale) | 1,75 in |
| Longueur (métrique) | 44.45 mm |
| Afficher plus de résultats |