missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Speedglas™ Remplacement du panneau avant 9100 FX/9100 FX-Air

Numéro de catalogue. 19072184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Chrome
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
19072184 Chrome
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19072184 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000128084

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cadre avant chromé de remplacement (seulement) pour 3M™ Speedglas™ les 9100 FX et 9100 FX-Air pour filtre à auto-assombrissement

  • Pièce de rechange
  • Séries de produits : 9100 FX, 9100 FX-Air, 9100 MP, 9100 Série 9100 Casques de soudage, Speedglas™ 9100 FX

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI Z87.1-2010
Couleur Chrome
Dimensions (L x l x H) 2,33 x 7,825 x 13,325 po.
Dimensions (L x P) 2,33 x 7,825 po.
À utiliser avec (équipement) Speedglas 9100 FX et 9100 FX-Ensemble filtre à assombrissement automatique Air
Finition Chrome
À utiliser avec (application) Opérations des machines, ponçage, assemblage, soudure, entretien des installations, meulage
Hauteur (impériale) 13,325 pouces.
Hauteur (métrique) 338.455 mm
Longueur (impériale) 2,33 pouces.
Longueur (métrique) 59.182 mm
Modèle 06-0700-63
Type de produit Panneaux avant
Quantité 1 de chaque
Poids (impériale) 0.107 lb.
Poids (métrique) 48.534 g
Largeur (métrique) 198.755 mm
Largeur (impériale) 7,825 po.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats