missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Colonne en verre spécialisée : frit grossier en verre

Numéro de catalogue. 111010774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Longueur totale : 415 mm
Longueur totale : 515 mm
Aperçu général:
Colonne de verre spécialisée
Colonne en verre spécialisée (joint d’entrée SJ)
Diamètre (métrique) externe:
13 mm
22 mm
25 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille Aperçu général Diamètre (métrique) externe
111010774 Longueur totale : 415 mm Colonne de verre spécialisée 13 mm
111010458 Longueur totale : 415 mm Colonne en verre spécialisée (joint d’entrée SJ) 13 mm
111010736 Longueur totale : 515 mm Colonne de verre spécialisée 22 mm
111010687 Longueur totale : 515 mm Colonne de verre spécialisée 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 111010774 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 64752

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Décrit dans le protocole de l’EPA américaine – Remplir les colonnes avec des adsorbants appropriés lors du nettoyage ou du séchage d’échantillons environnementaux pour des analyses de pesticides ou de polluants prioritaires

Spécifications

Aperçu général Colonne de verre spécialisée
Diamètre (métrique) externe 13 mm
À utiliser avec (application) LPLC
Matériau Verre (frit), PTFE (robinet d’arrêt)
Quantité d’emballage 1
Taille Longueur totale : 415 mm
Diamètre (métrique) interne 10.5 mm
Catégorie Frit