missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Équipement de protection individuelle
- Vêtements de sécurité
- Pants, Trousers, and Leggings
- Heat and Fire Resistant Pants, Trousers, and Leggings
- Bulwark™ Jeans Détendu Coupé Coupe Coupe Flamme avec Stretch pour hommes
Bulwark™ Jeans Détendu Coupé Coupe Coupe Flamme avec Stretch pour hommes
Numéro de catalogue. 17204464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
30 x 30 po.
30 x 32 po.
30 x 34 po.
32 x 30 po.
32 x 32 po.
32 x 34 po.
32 x 36 po.
33 x 30 po.
33 x 32 po.
33 x 34 po.
33 x 36 po.
34 x 30 po.
34 x 32 po.
34 x 34 po.
34 x 36 po.
35 x 30 po.
35 x 32 po.
35 x 34 po.
35 x 36 po.
36 x 30 po.
36 x 32 po.
36 x 34 po.
36 x 36 po.
38 x 30 po.
38 x 32 po.
38 x 34 po.
38 x 36 po.
40 x 30 po.
40 x 32 po.
40 x 34 po.
40 x 36 po.
42 x 30 po.
42 x 32 po.
42 x 34 po.
42 x 36 po.
44 x 30 po.
44 x 32 po.
44 x 34 po.
44 x 36 po.
46 x 30 po.
46 x 32 po.
46 x 34 po.
48 x 30 po.
48 x 32 po.
48 x 34 po.
50 x 30 po.
50 x 32 po.
50 x 34 po.
48 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Taille |
|---|---|
| 17204464 | 44 x 36 po. |
| 17204034 | 30 x 30 po. |
| 17204075 | 30 x 32 po. |
| 17204035 | 30 x 34 po. |
| 17204286 | 32 x 30 po. |
| 17204219 | 32 x 32 po. |
| 17204293 | 32 x 34 po. |
| 17204157 | 32 x 36 po. |
| 17204076 | 33 x 30 po. |
| 17204079 | 33 x 32 po. |
| 17204285 | 33 x 34 po. |
| 17204364 | 33 x 36 po. |
| 17204220 | 34 x 30 po. |
| 17204151 | 34 x 32 po. |
| 17204229 | 34 x 34 po. |
| 17204052 | 34 x 36 po. |
| 17204345 | 35 x 30 po. |
| 17204145 | 35 x 32 po. |
| 17204065 | 35 x 34 po. |
| 17204155 | 35 x 36 po. |
| 17204140 | 36 x 30 po. |
| 17204078 | 36 x 32 po. |
| 17204361 | 36 x 34 po. |
| 17204144 | 36 x 36 po. |
| 17204217 | 38 x 30 po. |
| 17204352 | 38 x 32 po. |
| 17204070 | 38 x 34 po. |
| 17204072 | 38 x 36 po. |
| 17204164 | 40 x 30 po. |
| 17204283 | 40 x 32 po. |
| 17204146 | 40 x 34 po. |
| 17204289 | 40 x 36 po. |
| 17204297 | 42 x 30 po. |
| 17204169 | 42 x 32 po. |
| 17103761 | 42 x 34 po. |
| 17204317 | 42 x 36 po. |
| 17204413 | 44 x 30 po. |
| 17204254 | 44 x 32 po. |
| 17204461 | 44 x 34 po. |
| 17204402 | 46 x 30 po. |
| 17204277 | 46 x 32 po. |
| 17204175 | 46 x 34 po. |
| 17204022 | 48 x 30 po. |
| 17204476 | 48 x 32 po. |
| 17204298 | 48 x 34 po. |
| 17204260 | 50 x 30 po. |
| 17204299 | 50 x 34 po. |
| 17204189 | 50 x 32 po. |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
Numéro de catalogue.
17204464
Fournisseur
Bulwark™
Code fournisseur
PSJ2SD 44 36
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
- Se situe sous la taille naturelle avec une coupe détendue à la taille, aux hanches et aux cuisses
- L’ouverture de jambe bootcut s’adapte facilement aux bottes
- Ceinture monobloc avec fermeture métallique à boutons (le métal n’est pas exposé à la peau)
- Deux poches à la hanche et poches avant à culasse
- Boucle de ceinture et ceinture plus grandes
- Coutures contrastées bicolores
- Couture interne et de siège extensibles
- Danger : Feu éclair, Arc électrique
- Entretien du lavage : Lessive industrielle - Saleté légère, lavage domestique
- Tissu : Résistant au feu, 12 oz. (405 g/m 2)
- Mélange : 94% Coton/5% Polyester/1% Spandex
- Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
Spécifications
Spécifications
| Taille | 44 x 36 po. |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Coton, Polyester, Spandex |
| Couleur | Denim |
| Type de couture | Cousue |
| Nb de poches | 4 |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Jetable | Réutilisable |
| Catégorie de risque de danger | Catégorie 2 |
| Intensité des arcs électriques | 15 |
| Certifications/Conformité | NFPA 2112 |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |