missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Snap Seal Vials - Convenience Pack
Unassembeled snap seal vials convenience pack
$59.40
Spécifications
| Description | Unassembled |
|---|---|
| Volume (Metric) | 2 mL |
| No. per Pack | 100 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Material | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Material | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
111011809
|
MilliporeSigma™ Supelco™
29141U |
PTFE/Rubber Septum, Clear Glass |
chaque for $59.40
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Autosampler compatibility: Agilent, Agilent 1050/1090A, Agilent 1100/1200, Agilent 7673A, 7683, Agilent 5890/7985A/6890, Hitachi, AS-1000, AS-2000, AS-4000, L7200/L7250, LEAP Technologies, CTC LC PAL, GC PAL, CombiPAL, HTC PAL/HTS PAL, PerkinElmer, Autosystem/AS-2000/XL, Clarus 500/600 ISS-100, 200, Varian, CP-8410, 8100/8200, 9100/90950/9095
Spécifications
| Unassembled | |
| 2 mL | |
| 100 |