missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Supports d’évier

Numéro de catalogue. 06003272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
36 po
48 pouces
52 pouces.
58 pouces.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale)
06003272 58 pouces.
06003269 36 po
06003270 48 pouces
06003271 52 pouces.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 06003272

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Les supports d’évier sont nécessaires pour les éviers sous la montée

Acier peint

Spécifications

Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Évier sous-monté
Largeur (impériale) 58 pouces.
Largeur (métrique) 147.3 cm
Hauteur (impériale) 0,5 pouces
Hauteur (métrique) 1.27 cm
Profondeur (impériale) 1,5 in
Profondeur (métrique) 3.81 cm