missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ SilverShield™ Gants SSG

Numéro de catalogue. 18999431F
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
14,5 po.
Longueur (métrique):
37 cm
Taille:
10
11
6
7
8
9
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) Longueur (métrique) Taille
18999431F 14,5 po. 37 cm 11
18999431A 14,5 po. 37 cm 6
18999431B 14,5 po. 37 cm 7
18999431C 14,5 po. 37 cm 8
18999431D 14,5 po. 37 cm 9
18999431E 14,5 po. 37 cm 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 18999431F Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur SSG 11

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce tissu unique à cinq couches résiste à plus de 280 produits chimiques différents, incluant les alcools, les aliphatiques, les aromatiques, les chlores, les cétones et les esters.

  • Sa construction unique en cinq couches offre une protection chimique
  • Idéal pour les hôpitaux, l’agriculture, l’armée et la manutention de matériaux dangereux
  • Facile à porter sous des gants extérieurs robustes
  • À utiliser comme gant principal là où il y a un risque minimal de déchirure ou de perforation
  • Résistant à plus de 280 produits chimiques différents, incluant les alcools, les aliphatiques, les aromatiques, les chlores, les cétones et les esters
  • Elle ne contient ni latex ni accélérateurs chimiques

Spécifications

Certifications/Conformité OSHA 29 CFR 1915.157
Certifications/Conformité (Europe) EN 420, EN 374-3
Couleur Argent
Main Ambidextres
Sans latex Oui
Matériau Polyéthylène, EVA
Type de produit Chemical Protection Gloves
Taille 11
Épaisseur (impériale) 2,7 mil
Épaisseur (métrique) 0.06 mm
Norme EN388 EN 388
EN ISO 374 - 5 Bactéries, champignons seulement
Type de manchette de gant Droit
Conception de la prise Lisse
Doublure Non doublé
Modèle SSG/11
Séries SilverShield™ SSG
Longueur (impériale) 14,5 po.
Longueur (métrique) 37 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats