missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ SilverShield™ Gants SSG

Numéro de catalogue. 18999431A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Length (English):
14,5 po.
Length (Metric):
37 cm
Size:
10
11
6
7
8
9
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Length (English) Length (Metric) Size
18999431A 14,5 po. 37 cm 6
18999431B 14,5 po. 37 cm 7
18999431C 14,5 po. 37 cm 8
18999431D 14,5 po. 37 cm 9
18999431E 14,5 po. 37 cm 10
18999431F 14,5 po. 37 cm 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 18999431A Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur SSG 6

Ce tissu unique à cinq couches résiste à plus de 280 produits chimiques différents, incluant les alcools, les aliphatiques, les aromatiques, les chlores, les cétones et les esters.

  • Sa construction unique en cinq couches offre une protection chimique
  • Idéal pour les hôpitaux, l’agriculture, l’armée et la manutention de matériaux dangereux
  • Facile à porter sous des gants extérieurs robustes
  • À utiliser comme gant principal là où il y a un risque minimal de déchirure ou de perforation
  • Résistant à plus de 280 produits chimiques différents, incluant les alcools, les aliphatiques, les aromatiques, les chlores, les cétones et les esters
  • Elle ne contient ni latex ni accélérateurs chimiques

Spécifications

Certifications/Compliance OSHA 29 CFR 1915.157
Certifications/Compliance (Europe) EN 420, EN 374-3
Color Argent
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Material Polyéthylène, EVA
Size 6
Thickness (English) 2,7 mil
Thickness (Metric) 0.06 mm
EN388 Standard EN 388
EN 421 Non
EN ISO 374 - 5 Bactéries, champignons seulement
Glove Cuff Style Droit
Grip Design Lisse
Lining Non doublé
Model SSG/6
Series SilverShield™ SSG
Length (English) 14,5 po.
Length (Metric) 37 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats