missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Scientific Tapis d’étanchéité en silicone pour plaques de puits profonds, 24 carrés T110-23 et T110-28
Description
- Scelle efficacement les plaques de puits profondes
- Facile à ouvrir et à fermer
- Prévient la volatilisation de divers solvants
- Résistants aux produits chimiques et à la chaleur
- Tous les modèles pré-fente permettent à la pointe de la pipette d’entrer dans le trou sans endommager le couvercle en silicone
- Résistant au DMSO et aux tampons biologiques
- Exempt de RNase, DNase, pyrogène et ADN
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Naturel |
| Résistant aux dissolvants ou à l’alcool | Résistant à l’alcool, résistant aux solvants |
| Matériau | Silicone |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Nb de puits | 24 |
| Pré-fendu | Non |
| Certifié exempt RNase /DNase | Oui |
| Perçable | Non |
| Plage de températures (métrique) | -80 °C à +80 °C |
| Afficher plus de résultats |