missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ NSK24™ Gants bleus résistants aux produits chimiques enrobés de nitrile
Description
Protection contre une grande variété de solvants, d’huiles et d’acides.
- Une souplesse et une dextérité qu’on ne trouve pas dans un gant militaire plus lourd
- La texture à fini rugueux offre une prise assurée même dans les applications les plus huileuses et humides
- La doublure interverrouillée assure un confort supplémentaire et une protection de la doublure
- Couleur : bleu
Compliance
Les données d’essais sont disponibles sur demande.
Spécifications
Spécifications
| Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) | ANSI 2 |
| Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199, ASTM D5526 |
| Certifications/Conformité (Europe) | EC |
| Chloré | Non |
| Couleur | Bleu |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Taille | 8 |
| Épaisseur (impériale) | 15 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0.38 mm |
| Afficher plus de résultats |