missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ N-DEX™ Gants de laboratoire et industriels de nitrile

Numéro de catalogue. 1139519E
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Très très grand
Épaisseur (impériale):
4 mil
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille Épaisseur (impériale)
1139519E Très très grand 4 mil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1139519E Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 7005PFXXL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fournir une résistance chimique lorsqu’il est exposé à des éclaboussures intermittentes

  • Nitrile légèrement en poudre avec un amidon végétal non talc
  • Ambidextres
  • Usage unique
  • Longueur : 9,5 po 24 cm
  • Couleur : bleu

Destiné uniquement à la sécurité au travail. Ce n’est pas conçu pour le contact avec les patients. Adapté au nettoyage et à l’entretien des instruments et équipements.

Spécifications

Certifications/Conformité ASTM F 1671, FDA 21 CFR 170-199, ISO 9002
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Main Ambidextres
Matériau Nitrile
Poudré Poudré
Taille Très très grand
Épaisseur (impériale) 4 mil
Longueur (impériale) 24,13 cm (9,5 po)
Longueur (métrique) 24 cm