missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGE™ Seringues à aiguille amovible standard de la série II
Description
Seringues standard avec bride antiroulis et aiguilles alignées sans aucune marque sur le canon pour réduire le volume mort, améliorer la précision et la précision à < ±1%
- Les ventouses en acier inoxydable sont montées à la main, non interchangeables, non remplaçables
- Les seringues de 5 et 10 μL ont une overdose de canon de 6,5 mm, une longueur d’échelle de 54,1 mm et incluent une aiguille de calibre 26 de 50 mm
- Les seringues d’une capacité de 25 à 500 μL ont un canon de 8 mm de diamètre extérieur, une longueur d’échelle de 60 mm et une aiguille de calibre 25 de 50 mm de long. Les modèles à aiguille fixe ont une aiguille collée dans le corps avec de la colle époxy résistante aux solvants. Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites.
Spécifications
Spécifications
| Précision | ±1% |
| Matériau | Verre borosilicate (canon) |
| Calibre de l’aiguille | 25 G |
| Diamètre (impériale) extérieur de l'aiguille | 0,01 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,31 po. |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Diamètre (métrique) d’aiguille externe | 0.5 mm |
| Comprend | Piston standard |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 4,98 cm (1,96 po) |
| Type de produit | Seringues à aiguille amovible standard de la série II |
| Afficher plus de résultats |