missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ SeQuant™ Colonne HPLC capillaire ZIC-HILIC™ (5 μm, 200 Å), 150-1
Description
- Column Type: Capillary HPLC Column
- Stationary Phase: ZIC-HILIC
- Pore Size: 200 Å
- Compatibility: Polar and hydrophilic compounds
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 1 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Compatibilité avec les phases mobiles | HILIC (interaction hydrophile) |
| Granulométrie | 5 μm |
| Taille des pores | 200 Å |
| Phase stationnaire | Zwitterionic (ZIC-HILIC) |
| Gamme de produit | SeQuant |
| Type de colonne | SeQuant™ Colonne HPLC capillaire |
| Phase | HILIC |
| Technique | HILIC |