missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ SeQuant™ ZIC-HILIC™ (3,5 μm, 100 Å), Colonne HPLC capillaire, 150-1

Numéro de catalogue. M1504870001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
M1504870001 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M1504870001 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 150487U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Convient lorsqu’un échantillon limité est disponible ou pour des composés difficiles à séparer. MilliporeSigma™ SeQuant™ ZIC-HILIC™ (3,5 μm, 100 Å), colonne capillaire HPLC, 150-1 possède une phase stationnaire zwittérionique haute performance et une grande

Spécifications

Diamètre (métrique) 1 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Compatibilité avec les phases mobiles HILIC (interaction hydrophile)
Granulométrie 3,5 μm
Taille des pores 100 Å
Phase stationnaire Zwitterionic (ZIC-HILIC)
Gamme de produit SeQuant
Type de colonne SeQuant™ Colonne HPLC capillaire
Phase HILIC
Technique HILIC